LPS
LPS
00122
LPS LPS
描述
LPS 00122
Petroleum Based Dry Lubricant; Trigger Spray; Liquid; Cable | Circuit Breaker | Motor | Electronic Connector | Hinge | Generator | Ignition System | Lock; Pale Amber; 20 Oz
制造商部件号
00122
BDI部件号
600120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E5%B9%B2%E7%87%A5/00122/p/600120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 31 |
BDI- 美国 | 2 |
BDI- 加拿大 | 45 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078827001227
重量 / Kilogram
8.165
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Dry Lubricant
产品类型
Petroleum Based
容器类型
Trigger Spray
形态
Liquid
应用
Cable | Circuit Breaker | Motor | Electronic Connector | Hinge | Generator | Ignition System | Lock
制造商描述
LPS 1 Premium Lubricant
颜色
Pale Amber
容器规格(数值及单位)
20 Oz
基材
Metal | Plastic | Paint
闪点(数值及单位)
79 Deg C
气味
Characteristic
VOC含量 - 百分比
Below 25 Percentage
符合证书
MIL-C-23411A | NSF H2
其它特点
Non Conductive | Displaces Moisture
净重
20 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Dry
名称
Dry Lubricant
关键字串
Petroleum Based
制造商货号
00122
重量/磅
1.5
详细描述
Petroleum Based Dry Lubricant; Trigger Spray; Liquid; Cable | Circuit Breaker | Motor | Electronic Connector | Hinge | Generator | Ignition System | Lock; Pale Amber; 20 Oz