https://www.bdiexpress.com/medias/INDSPRXXXXXX-21458398-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnM1pTOHhNREExT0RFMk1EY3pOREl6T0M5SlRrUlRVRkpZV0ZoWVdGaGZNakUwTlRnek9UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODBmYjAwYjY2MTgxYjBlOTBmNGI3Y2FiZDVjMzAwZDNlODUxYzc5N2ZkYzljZTIzOGFiMGNmM2FmOGRmMTY0NA
21458398
润滑脂
SPRAYON
SPRAYON
S00101000
SPRAYON SPRAYON
描述
SPRAYON S00101000
Lithium Complex Grease; Multipurpose; Aerosol Can; Aerosol; Food Processing Industry; White; 13.75 Oz
制造商部件号
S00101000
BDI部件号
21458398
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/S00101000/p/21458398
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0075577006281
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Multipurpose
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Food Processing Industry
品名
LU 101
制造商描述
Sprayon LU 101 Food Grade White Grease
颜色
White
容器规格(数值及单位)
13.75 Oz
闪点(数值及单位)
-29 Deg C
气味
Mild Solvent
VOC含量 - 百分比
68 Percentage
NLGI等级
2
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
详细描述
Lithium Complex Grease; Multipurpose; Aerosol Can; Aerosol; Food Processing Industry; White; 13.75 Oz