SYN-H1-220 55GAL DRUM ; L0779-062 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0779-062-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnMFlTOHhNREU0TVRNNU1qazFOelEzTUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEzTnpsZk1EWXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg0NjkyZmMzZGY4MWM3NDk0MTc2MzEwYWIwNzg3NzUxMDNkNjg5YmQ1YzYzZDNhMTllZjMwZDM2MjNkNTU5Njc
18228856 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

SYN-H1-220 55GAL DRUM ; L0779-062

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS SYN-H1-220 55GAL DRUM ; L0779-062

Gear Oil; Polyalkylene Glycol Type; Bearing | Gear | Chain; Drum; Liquid; Chain | Bearing | Gearbox; Pale Yellow; 55 Gal Container Size

制造商部件号

SYN-H1-220 55GAL DRUM ; L0779-062

BDI部件号
18228856

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215477913
重量 / Kilogram
209.106
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Polyalkylene Glycol
典型用途
Bearing | Gear | Chain
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 85 Gear | ISO 220
应用
Chain | Bearing | Gearbox
制造商描述
SYN-H1-220
颜色
Pale Yellow
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
288 Deg C
气味
Mild
符合证书
NSF H1
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
L0779-062
重量/磅
445
详细描述
Gear Oil; Polyalkylene Glycol Type; Bearing | Gear | Chain; Drum; Liquid; Chain | Bearing | Gearbox; Pale Yellow; 55 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新