00216 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLPSLBRCNT-600124-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnME1TODVPREl3TnpBNU1qSTBORGM0TDBsT1JFeFFVMHhDVWtOT1ZGODJNREF4TWpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNWMzNmU4OTJmZjJkODI4N2ZhOWY0YzRjOTgwMWM3NzhmMmJiNzgxMDFiYmVhNjBkMTdkZTM0ZmY2YWQ2ZmJi
600124 专用润滑剂 

LPS LPS

00216

描述

LPS 00216

Wet Film Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Aerosol; Bearing | Valve | Metal Part | Engine | Motor | Production Equipment | Die | Bit | Fastener | Slide | Track; Brown; 11 Oz

制造商部件号

00216

BDI部件号
600124

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 97
BDI- 美国 8

品牌
LPS
制造商名称
ITW PRO BRANDS WWW.LPSPROBRANDS.COM
最低订购量
EAN条码
0078827002163
重量 / Kilogram
5.44
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Wet Film Lubricant
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Bearing | Valve | Metal Part | Engine | Motor | Production Equipment | Die | Bit | Fastener | Slide | Track
制造商描述
2 Heavy-Duty Lubricant
颜色
Brown
容器规格(数值及单位)
11 Oz
闪点(数值及单位)
79 Deg C
气味
Petroleum or Cherry
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
符合证书
MIL-C-16173D Grade 3 Class 1 | MIL-C-81309D Type III | NSF H2
其它特点
Non Conductive | Non Drying | Displaces Moisture | Loosens Rusted and Frozen Part
净重
11 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Wet Film
制造商货号
00216
重量/磅
1
详细描述
Wet Film Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Aerosol; Bearing | Valve | Metal Part | Engine | Motor | Production Equipment | Die | Bit | Fastener | Slide | Track; Brown; 11 Oz

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新