545 50ML IDH 135486 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1055431-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnM1pDOHhNRFUyTURrek1EWTBNems1T0M5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTlRRek1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MjcyMGQ3MWYxZjlhN2U1Mjc5M2ZkZWFkMjVhMDg5MWViY2M2YzFhYWExMGVlMmRiYjBjYmI2MjA5ODZiOTY5
1055431 厌氧胶 

LOCTITE LOCTITE

545 50ML IDH 135486

描述

LOCTITE 545 50ML IDH 135486

Thread Sealant; Hydraulic | Pneumatic Systems; Bottle; 50 Ml; Liquid; Metal Pipe and Fitting | Hydraulic and Pneumatic Installation Fitting

制造商部件号

545 50ML IDH 135486

BDI部件号
1055431

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 48
BDI- 加拿大 17

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340545311
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
Hydraulic | Pneumatic Systems
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Metal Pipe and Fitting | Hydraulic and Pneumatic Installation Fitting
品名
545
制造商描述
Loctite 545 Thread Sealant
颜色
Purple
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
1.99 Percentage | 19.01 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
Medium Viscosity | Food Grade | Viscosity 14000 cP | Temperature Range -65 To 300 Deg F
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
制造商货号
54531
详细描述
Thread Sealant; Hydraulic | Pneumatic Systems; Bottle; 50 Ml; Liquid; Metal Pipe and Fitting | Hydraulic and Pneumatic Installation Fitting

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新