55 145M IDH 2134528 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-55-145RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoa1lpODVPRE00TlRBMk16RXhOekV3TDBsT1JFeFBRMU5NVGxSWVdGOUJUa0pmTlRWZk1UUTFVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQyN2E3NDQwZTZmNDYxOGUwYTkxZjA4MGFkMjNjOTNkYmJmNDc3YzhmNzI4NDNhYTMwOTdkYzRlOWM2ZDA5ZDU
20538623 厌氧胶 

LOCTITE LOCTITE

55 145M IDH 2134528

描述

LOCTITE 55 145M IDH 2134528

Thread Sealant Tape; Roll Box; Smooth; Pipe Fitting | Leakage of Gas; Characteristic

制造商部件号

55 145M IDH 2134528

BDI部件号
20538623

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 47

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
4058093006399
重量 / Kilogram
0.117
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant Tape
典型用途
Tape
容器类型
Roll Box
形态
Smooth
应用
Pipe Fitting | Leakage of Gas
品名
55
制造商描述
Loctite 55 Pipe Cord
颜色
White
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Characteristic
VOC含量 - 百分比
1 Percentage | 12.75 g/l
符合证书
ANSI/NSF Standard 61
其它特点
145M Length | Working Temperature Range Upto 149 Deg C
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Tape
关键字串
Sealant Thread
详细描述
Thread Sealant Tape; Roll Box; Smooth; Pipe Fitting | Leakage of Gas; Characteristic

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新