567 50ML IDH 2087067 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-20338784-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneU55OHhNRFUyTVRFek9UUTNORFEyTWk5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNakF6TXpnM09EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjVlZjBkNWQwNWE3ZTVjNTdjZDkwNmM3NDczMzZiZGVkYmVkOGZiMTM0NGM5NWZiNzlmMjFhNjkzNDc2YjFjNQ
20338784 厌氧胶 

LOCTITE LOCTITE

567 50ML IDH 2087067

描述

LOCTITE 567 50ML ; 调制粘合剂/胶

Thread Sealant; High Temperature; Tube; 50 Ml; Paste; Chemical | Petroleum Refining | Paper | Waste Treatment | Textile | Power Plant | Marine | Automotive | Industrial | Fluid Power System; Mild

制造商部件号

567 THD SEALANT HIGH TEMP 50ML TUBE

BDI部件号
20338784

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 10
BDI- 美国 175
BDI- 加拿大 282

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340567474
重量 / Kilogram
0.067
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
High Temperature
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Chemical | Petroleum Refining | Paper | Waste Treatment | Textile | Power Plant | Marine | Automotive | Industrial | Fluid Power System
品名
567 | PST
制造商描述
Loctite 567 Pst Thread Sealant
颜色
White
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.13 Percentage | 1.38 g/l
符合证书
ANSI/NSF 61 | CFIA
其它特点
Low Strength | High Viscosity | Food Grade | Viscosity 540000 cP | Temperature Range -54 To 204 Deg C
净重
1.69 Fl Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
详细描述
Thread Sealant; High Temperature; Tube; 50 Ml; Paste; Chemical | Petroleum Refining | Paper | Waste Treatment | Textile | Power Plant | Marine | Automotive | Industrial | Fluid Power System; Mild

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新