LOCTITE
LOCTITE
515 300ML IDH 88541
LOCTITE LOCTITE
描述
使用 24743412 ; 调制粘合剂/胶
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Rigid; 300 Ml; Gel; Rigid Machined Flange with Less than 0.015 Inch Gap | Pump | Thermostat | Compressor | Transmission Housing | Axle Cover; Purple
制造商部件号
515 FLANGE SEALANT 300ML CART
BDI部件号
1056872
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/515-300ML-IDH-88541/p/1056872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 8 |
BDI- 加拿大 | 26 |
BDI- 美国 | 739 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340515802
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
Anaerobic
典型用途
Metal Flange Rigid
容器类型
Cartridge
形态
Gel
应用
Rigid Machined Flange with Less than 0.015 Inch Gap | Pump | Thermostat | Compressor | Transmission Housing | Axle Cover
品名
515 | GASKET ELIMINATOR
制造商描述
Loctite 515 Gasket Eliminator Flange Sealant
颜色
Purple
容器规格(数值及单位)
300 Ml
基材
Cork | Metal | Paper | Rubber
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C
气味
Sharp
VOC含量 - 百分比
Below 4 Percentage
其它特点
Anaerobic Cure | High Viscosity | Temperature Range -54 To 149 Deg C | Viscosity 275000; Thixotropic 950000 cP
净重
10.15 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Anaerobic
制造商货号
51580
重量/磅
0.884
详细描述
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Rigid; 300 Ml; Gel; Rigid Machined Flange with Less than 0.015 Inch Gap | Pump | Thermostat | Compressor | Transmission Housing | Axle Cover; Purple