548 18GM IDH 640484 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1056679-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnNFl5OHhNRFUyTVRBM016UXhOREUzTkM5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTmpZM09WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMDUwMjQ5NmY3NDYyNGM2NWVmNDU5ZTY2NTE0ZjM5MTNmNGYwNTAyYzMzZGQ4ZWEwZTUyNmI5YmU3NjQwZThl
1056679 垫片 

LOCTITE LOCTITE

548 18GM IDH 640484

描述

LOCTITE 548 18GM IDH 640484

Gasketing; Anaerobic; Spot Repair Stick; 0.039 Lb; Solid; Rigid Flange | Transmission | Cast Metal Housing; Orange

制造商部件号

548 18GM IDH 640484

BDI部件号
1056679

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340391529
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
Anaerobic
典型用途
Spot Repair Stick
容器类型
Stick
形态
Solid
应用
Rigid Flange | Transmission | Cast Metal Housing
品名
548 | GASKET ELIMINATOR | QUICKSTIX
制造商描述
Loctite QuickStix 548 Gasket Eliminator Flange Sealant
颜色
Orange
容器规格(数值及单位)
0.039 Lb
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Not Applicable
气味
Sharp
VOC含量 - 百分比
0.89 Percentage | 8.51 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
Anaerobic Cure | Medium Strength | Industrial Gasketing | Food Grade | Temperature Range -54 to 149 Deg C
净重
0.62 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Anaerobic
制造商货号
39152
重量/磅
0.079
详细描述
Gasketing; Anaerobic; Spot Repair Stick; 0.039 Lb; Solid; Rigid Flange | Transmission | Cast Metal Housing; Orange

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新