R-110 AQUALINE 5GAL IDH 416024 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-R110-PAIL-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaE5pOHhNRFkyT1RnNU56WTBOakV4TUM5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDFJeE1UQmZVRUZKVEY4MVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWQ2YWQyMWMyNjU5MzY0YzNkMDdiYmFmYjJkOTY2ZmViOWE4YmI2ZjZiM2Y2N2Y5NzllNzY2NmY4ZWVhN2M2MQ
19088490 涂料 

LOCTITE LOCTITE

R-110 AQUALINE 5GAL IDH 416024

描述

LOCTITE R-110 AQUALINE 5GAL IDH 416024

Synthetic and Natural Polymer Coating; Multiple Mold Release; Milky White; Pail; 18.93 L Container Size; Liquid; Standard Rubber | Mold Surface

制造商部件号

R-110 AQUALINE 5GAL IDH 416024

BDI部件号
19088490

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340835795
重量 / Kilogram
19.81
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Synthetic and Natural Polymer
典型用途
Multiple Mold Release
颜色
Milky White
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Standard Rubber | Mold Surface
品名
FREKOTE | AQUALINE | R-110
制造商描述
Loctite Frekote Aqualine R-110 Mold Release Agent
容器规格(数值及单位)
18.93 L
其它特点
Water Based | Fast Curing | Mild Odor | 140 to 401 Deg F Application Temperature
净重
5 Gal
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Semi-Permanent
制造商内部编号
416024
详细描述
Synthetic and Natural Polymer Coating; Multiple Mold Release; Milky White; Pail; 18.93 L Container Size; Liquid; Standard Rubber | Mold Surface

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新