822572 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-SSE-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmcxT1M4eE1EYzJPREkyTmpJek1UZ3pPQzlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlUVTBWZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDczMjIzY2MxZGFlZWFlYzNjNjQwYjNjOTI1ZDE4NzMwNjQxOTE2Y2U3ZjQ2MmM0Mjg2M2RkYzBkNDJiNWM2Ng
456981 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

822572

描述

NEXEN 822572

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 74.625MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 418Nm

制造商部件号

822572

BDI部件号
456981

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284253765
重量 / Kilogram
33.113
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 418Nm
产品类型
Friction Facing
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Spring | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
SSE
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
1800
压力
6.5bar
热容量
2230W
应用
Emergency Stopping | Power-Off Holding
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
822572
重量/磅
73
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 74.625MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 418Nm
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新