20180539
交流电机
REGAL BRANDS
REGAL BRANDS
101780.00
REGAL BRANDS REGAL BRANDS
描述
REGAL BRANDS 101780.00
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; S56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 10.69" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
制造商部件号
101780.00
BDI部件号
20180539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/101780-00/p/20180539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720006023
重量 / Kilogram
9.513
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
S56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
77
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.8-1.8/0.9 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
101780.00
制造商内部编号
101780.00
重量/磅
21
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; S56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 10.69" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
全长
10.69 英寸 | 271.526 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米