556458
交流电机
REGAL BRANDS
REGAL BRANDS
192208.00
REGAL BRANDS REGAL BRANDS
描述
REGAL BRANDS 192208.00
AC Motor; General Purpose; 2HP; 90S Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 24MM Shaft Diameter; 90MM Base to Center of Shaft; 325.882MM Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
192208.00
BDI部件号
556458
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/192208-00/p/556458
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720246948
重量 / Kilogram
16.33
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
90S
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Rigid
底座到中心高度 - 毫米
89.992
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 5/2.5 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
192208.00
制造商内部编号
192208.00
重量/磅
36
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; 90S Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 24MM Shaft Diameter; 90MM Base to Center of Shaft; 325.882MM Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米
底座到轴心
3.543 英寸 | 90毫米
全长
12.83 英寸 | 325.882 毫米