22330987
交流电机
REGAL BRANDS
REGAL BRANDS
GT0065 ; 284TTDBD6026
REGAL BRANDS REGAL BRANDS
描述
REGAL BRANDS GT0065 ; 284TTDBD6026
AC Motor; Inverter; 25HP; 284T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 25.71" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
制造商部件号
GT0065 ; 284TTDBD6026
BDI部件号
22330987
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/GT0065-;-284TTDBD6026/p/22330987
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856060549
重量 / Kilogram
149.037
Product Group - BDI
M04104
马力
25HP
外形规格
284T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
93.6
英寸 - 公制
Inch
其它特点
General Purpose | Premium Efficiency | Rolled Steel Frame | Dual Frame Mounting Hole
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Inverter
制造商货号
284TTDBD6026
制造商内部编号
284TTDBD6026
重量/磅
329
详细描述
AC Motor; Inverter; 25HP; 284T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 25.71" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
全长
25.71 英寸 | 653.034 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米