22330793
交流电机
REGAL BRANDS
REGAL BRANDS
GT1020A ; 256TTFCD6076
REGAL BRANDS REGAL BRANDS
描述
REGAL BRANDS GT1020A ; 256TTFCD6076
AC Motor; Inverter; 10HP; 256T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1.626" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 25.89" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
制造商部件号
GT1020A ; 256TTFCD6076
BDI部件号
22330793
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/GT1020A-;-256TTFCD6076/p/22330793
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856063588
重量 / Kilogram
139.071
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
256T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
91
英寸 - 公制
Inch
其它特点
General Purpose | Premium Efficiency | Cast Iron Frame | Dual Frame Mounting Hole
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Inverter
制造商货号
256TTFCD6076
制造商内部编号
256TTFCD6076
重量/磅
307
详细描述
AC Motor; Inverter; 10HP; 256T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1.626" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 25.89" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
轴直径
1.626 英寸 | 41.3 毫米
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米
全长
25.89 英寸 | 657.606 毫米