https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-JMEW-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNFlpODVPREF4T1RVM056WTVNalEyTDBsT1JFSkJURTFQVkU5U1dGOUtUVVZYWHpOUVNGOVVSVVpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ODc2NWI1OGU1M2ExNGZhOTg5ZTA4YzM1ZWRmYmJmMjZhYzkzYTA3ZGE1Yzc4NjBlMDdiMjUwYmFjNWQ0ZDIx
21433311
交流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
JMEWDM3711T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE JMEWDM3711T
AC Motor; Multi Phase; 10HP; 215JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.91" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
制造商部件号
JMEWDM3711T
BDI部件号
21433311
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/JMEWDM3711T/p/21433311
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568773680
重量 / Kilogram
58.957
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
215JM
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
90.2
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
130
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 10HP; 215JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.91" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
20.91 英寸 | 531.114 毫米