https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-VEM1-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJobU1TODVPREF4T1RVMk9EZzBOVEV3TDBsT1JFSkJURTFQVkU5U1dGOVdSVTB4WHpOUVNGOVVSVVpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MTgxZWIxOTdhYTRlODdlMWQ5ZmU1MWM4Y2E0YjhjNDU0YTA4NThiNDVkM2I3NTA5ZDI0NDg2NzAwZDdmM2U0
21433374
交流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VEM3611
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VEM3611
AC Motor; General Purpose; 3HP; 184C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 15.68" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
VEM3611
BDI部件号
21433374
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VEM3611/p/21433374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568783894
重量 / Kilogram
31.746
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
184C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
70
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3HP; 184C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 15.68" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
15.68 英寸 | 398.272 毫米