E114192.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22850815-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnM1lTOHhNRE00T1RZek5Ua3lNems1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakk0TlRBNE1UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTBmMGVjZDQ4MzZlZmU3ZTM1MmVkMzUyNjllZjcyYzE1ZjUxMDRmNmMxNGExOTQyYjUxNDkxZTZiZTc2MGQ1MQ
22850815 交流电机 

LEESON LEESON

E114192.00

描述

LEESON E114192.00

AC Motor; 1HP; 56 Frame Size; 3450/2850 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 5" Overall Length; 77% Efficiency Full Load

制造商部件号

E114192.00

BDI部件号
22850815

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720103647
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
3450/2850
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座
Yes
满负载效率
77
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.2/1.6 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
50
详细描述
AC Motor; 1HP; 56 Frame Size; 3450/2850 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 5" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
全长
5 英寸 | 127 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新