https://www.bdiexpress.com/medias/INDBOSMOTORX-DC-APM-AT-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMVlpODVPRE0wTlRZMk1UZzVNRGcyTDBsT1JFSlBVMDFQVkU5U1dGOUVRMTlCVUUxZlFWUmZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGJkMDJlY2YyMDYwYzJhN2RkMzkyN2Y5MzlmZWYzZmI3M2ExMThkMTdjNGI5Y2Q0Y2UwNjIyZjcxNDNiMDcyOQ
164550
直流电机
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
APM925AT-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR APM925AT-B
DC Motor; Permanent Magnet; 1/4HP; 42CYZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 1/2" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 10.44" Overall Length
制造商部件号
APM925AT-B
BDI部件号
164550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/APM925AT-B/p/164550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711191187
重量 / Kilogram
10.433
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
42CYZ
同步RPM
1800
电压
90
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Removable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
23.001
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1/4HP; 42CYZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 1/2" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 10.44" Overall Length
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
10.44 英寸 | 265.176 毫米