![PM908T](/medias/INDBOSMOTORX-DC-PM908T-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnM01pODVPRE0wTlRZMk9ERXhOamM0TDBsT1JFSlBVMDFQVkU5U1dGOUVRMTlRVFRrd09GUmZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWY1YzY3MzhmNjk5ZDBhMjVkZmFjMDczMzI5NzJlMWM2ZWZmNzU2YTY4MTY2MzlkMTEzNGNiMjkxNzIwYTYxMQ)
![PM908T](/medias/INDBOSMOTORX-DC-PM908T-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnM01pODVPRE0wTlRZMk9ERXhOamM0TDBsT1JFSlBVMDFQVkU5U1dGOUVRMTlRVFRrd09GUmZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWY1YzY3MzhmNjk5ZDBhMjVkZmFjMDczMzI5NzJlMWM2ZWZmNzU2YTY4MTY2MzlkMTEzNGNiMjkxNzIwYTYxMQ)
177204
直流电机
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PM908T
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PM908T
DC Motor; Permanent Magnet; 1/12HP; SPL Frame Size; 1750 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face; No Base; 5/16" Shaft Diameter; 6-5/16" Overall Length
制造商部件号
PM908T
BDI部件号
177204
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/PM908T/p/177204
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711698259
重量 / Kilogram
3.176
Product Group - BDI
M04104
马力
1/12HP
外形规格
SPL
同步RPM
1750
电压
90
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
4
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1/12HP; SPL Frame Size; 1750 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face; No Base; 5/16" Shaft Diameter; 6-5/16" Overall Length
轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
全长
6.313 英寸 | 160.35 毫米