557481 直流电机 

LEESON LEESON

M1130054.00

描述

LEESON M1130054.00

DC Motor; Permanent Magnet; 1/6HP; 34 Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 8.93" Overall Length; 78.4 Efficiency Full Load

制造商部件号

M1130054.00

BDI部件号
557481

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720091357
重量 / Kilogram
5.44
Product Group - BDI
M04104
马力
1/6HP
外形规格
34
同步RPM
1800
电压
90
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
78.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.7 Ampere | SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
12
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1/6HP; 34 Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 8.93" Overall Length; 78.4 Efficiency Full Load
全长
8.93 英寸 | 226.822 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新