https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-19293239-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzczNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnellTODVPREkxTnpBME5UQTVORGN3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhPVEk1TXpJek9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODc5MDg5YWI0MGE1N2NkZDNjMjFkODgwNDNiNDRkZTkzOTE0NzM4MGYwMGEzYmJiNmE2Y2NmMTYxNjg4Mjhl
LEGRIS
LEGRIS
7808 04 14
LEGRIS LEGRIS
描述
LEGRIS 7808 04 14
Threshold Sensor; Nylon and Brass Pneumatic Threshold Sensor With 1/4" Pipe Size and 5/32" or 4MM Tube Size
制造商部件号
7808 04 14
BDI部件号
19293239
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/7808-04-14/p/19293239
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 29 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0820099333465
重量 / Kilogram
0.071
Product Group - BDI
F02172
名称
Sensor
关键字串
Threshold
产品明细
Threshold Sensor
产品规格
Threshold Sensor; Nylon and Brass Pneumatic Threshold Sensor With 1/4" Pipe Size and 5/32" or 4MM Tube Size
详细描述
Threshold Sensor; Nylon and Brass Pneumatic Threshold Sensor With 1/4" Pipe Size and 5/32" or 4MM Tube Size