QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
1844-144
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD 1844-144
Tube Adapter; 1-12 Thread Size; 2" Outside Diameter; 0.25" Wall Thickness; Left Hand; Alloy Steel
制造商部件号
1844-144
BDI部件号
750569
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/1844-144/p/750569
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990053688
重量 / Kilogram
0.394
Product Group - BDI
B04264
名称
Adapter
关键字串
Tube
重量/磅
0.869
产品明细
Tube Adapter
产品规格
1-12 Thread Size; 2" Outside Diameter; 0.25" Wall Thickness; Left Hand; Alloy Steel
详细描述
Tube Adapter; 1-12 Thread Size; 2" Outside Diameter; 0.25" Wall Thickness; Left Hand; Alloy Steel