https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21464782-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnd01TODVPREkwTkRneU1UazNOVE0wTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFEyTkRjNE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYWVmOTU5Mjc0MzgxMjJlY2YwNTNjMzkyMjUwYjg3OTAxNTc3OTM5NGQyNDljYTI3NzUyODI1NjE2MTE5Mzc3
21464782
配件/适配器
WEATHERHEAD
WEATHERHEAD
68X2
WEATHERHEAD WEATHERHEAD
描述
WEATHERHEAD 68X2
Tube Connector; Male Connector; CA360 Brass; 1/8" Tube OD; 1/8" Male Pipe Size
制造商部件号
68X2
BDI部件号
21464782
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/68X2/p/21464782
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0639789259677
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02172
名称
Connector
关键字串
Tube
产品明细
Tube Connector
产品规格
Tube Connector; Male Connector; CA360 Brass; 1/8" Tube OD; 1/8" Male Pipe Size
详细描述
Tube Connector; Male Connector; CA360 Brass; 1/8" Tube OD; 1/8" Male Pipe Size