24576215
软管组件
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX30FT BC COLD FLEX 1 BRAID MMOT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX30FT BC COLD FLEX 1 BRAID MMOT
Hose Assembly; Petroleum; 1" Inside Diameter; 1.52" Outside Diameter; 30FT Length; Black; 1" MNPT Both Ends; -65 To 140 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
1INX30FT BC COLD FLEX 1 BRAID MMOT
BDI部件号
24576215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1INX30FT-BC-COLD-FLEX-1-BRAID-MMOT/p/24576215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256512339
重量 / Kilogram
8.927
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
30
长度 - 米
9.144
软管类型
Petroleum
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
端部接头
1" MNPT Both Ends
工作温度范围
-65 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Dispensing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Braided Synthetic Yarn With Anti-Static Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
18.3
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 1" Inside Diameter; 1.52" Outside Diameter; 30FT Length; Black; 1" MNPT Both Ends; -65 To 140 Deg F Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.52 英寸 | 38.608 毫米