1/2IN 19B PLANT MASTER 315PSI 625FT/RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-19B-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqTWk4eE1UQXdNell4TURreU16QXpPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk1UbENYMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MmY3MDQyZGE3YTU4NTM1ZTFlYTBkMjM0OWFjYzI2YjcwOWU5MzEzYTgxMzliNWU5YjM0N2VmNTMwYjY3ZWVk
18201460 软管 

GATES GATES

1/2IN 19B PLANT MASTER 315PSI 625FT/RL

描述

GATES 1/2IN 19B PLANT MASTER 315PSI 625FT/RL

Hose; Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.84" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 315 PSI - 22 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2IN 19B PLANT MASTER 315PSI 625FT/RL

BDI部件号
18201460

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053645286
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
315 PSI | 22 Bar
典型用途
Industrial | Premium Grade Braid
价格单位
REEL
包装数量
625FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 625 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
125
详细描述
Hose; Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.84" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 315 PSI - 22 Bar Operating Pressure
外径
0.84 英寸 | 21.336 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新