GATES
GATES
10M3KXREEL
GATES GATES
描述
GATES 10M3KXREEL
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.98" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure
制造商部件号
10M3KXREEL
BDI部件号
21469648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/10M3KXREEL/p/21469648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 220 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053318715
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3250 PSI | 224 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
REEL
包装数量
220FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 220 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 4 Inch | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46571173
重量/磅
0.45
详细描述
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.98" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure
外径
0.98 英寸 | 24.892 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米