1IN FLEXWING WHITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FW-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmcxWWk4eE1UQXdNemN4TmpZek1qWXdOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsZGZWMGhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MGM3YWU5YWIxZTUwMjU0ZmEwMGJjNTkwN2M4Y2I0OTQ2M2FhNzlhODlkODY1MTUxY2I2NGU3YTAyZGFiMDg2
423529 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1IN FLEXWING WHITE

描述

CONTINENTAL 1IN FLEXWING WHITE

Food and Beverage; 1" Inside Diameter; 1.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1IN FLEXWING WHITE

BDI部件号
423529

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256129582
重量 / Kilogram
0.249
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-25 To 230 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Galvanized Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20019286
重量/磅
57
详细描述
Food and Beverage; 1" Inside Diameter; 1.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
1.44 英寸 | 36.576 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新