CONTINENTAL
CONTINENTAL
1IN SANI-WASH 300
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1IN SANI-WASH 300
Food and Beverage; 1" Inside Diameter; 1.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1IN SANI-WASH 300
BDI部件号
423556
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1IN-SANI-WASH-300/p/423556
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256234293
重量 / Kilogram
0.307
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-40 To 205 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Bottling Plant | Brewery | Cannery | Creamery | Dairy | Food Processing Plant | Packing House
价格单位
REEL
包装数量
450FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 450 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Textile Reinforced
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20070994
重量/磅
279
详细描述
Food and Beverage; 1" Inside Diameter; 1.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
1.47 英寸 | 37.338 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米