24EFG5KX25FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-EFG5K-4L-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhpT0M4NU9EQTFOVFl4TWpZMk1qQTJMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5RlJrYzFTMTgwVEY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTQzMDBiNDI3ZTI5NDFiZjcxYzlmNmVkYzcyOGMwYzgwYzU0NzQ5M2EyOWVjZTA0NmU4NjYyNzM4YWMwMTBiMg
1100868 软管 

GATES GATES

24EFG5KX25FT

描述

GATES 24EFG5KX25FT

Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.26" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure

制造商部件号

24EFG5KX25FT

BDI部件号
1100868

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075430667
重量 / Kilogram
36.29
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Biodegradable Hydraulic Fluid
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 20 Inch | Burst Pressure 20000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46511742
重量/磅
80
详细描述
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.26" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.26 英寸 | 57.404 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新