https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLO-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcxWlM4eE1UQXdNemMwT0RjME5USTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsVlVVa2xHVEU5ZlYwaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNhODM3ZTJiY2IzZjc3YjVlMDk1YTlmMjk5ODQ0Y2M1OGUyYWFlYTA4MTE4ZWI1NmI2YTJiMzkwMDQ4NDBiNGU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLO-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcxWlM4eE1UQXdNemMwT0RjME5USTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsVlVVa2xHVEU5ZlYwaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNhODM3ZTJiY2IzZjc3YjVlMDk1YTlmMjk5ODQ0Y2M1OGUyYWFlYTA4MTE4ZWI1NmI2YTJiMzkwMDQ4NDBiNGU
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2IN NUTRIFLO S/D WHITE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2IN NUTRIFLO S/D WHITE
Food and Beverage; 2" Inside Diameter; 2.37" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; White; 79 PSI - 5.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2IN NUTRIFLO S/D WHITE
BDI部件号
423455
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2IN-NUTRIFLO-S-D-WHITE/p/423455
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256132919
重量 / Kilogram
0.319
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
White
工作温度范围
-15 To 158 Deg F
工作压力
79 PSI | 5.4 Bar
典型用途
Dry Bulk Food Material
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Pliovic Helix | Bend Radius 8 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20013283
重量/磅
67
详细描述
Food and Beverage; 2" Inside Diameter; 2.37" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; White; 79 PSI - 5.4 Bar Operating Pressure
外径
2.37 英寸 | 60.198 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米