3/4X200 RL BLACK GOLD POWERSPIRAL 5000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-GPS-5000-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJobE55OHhNRE0xTWpJek16QTROekF3Tmk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZSMUJUWHpVd01EQmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NGFjZDkzMWEyODg5YjM5ODlmZWM3NjU0MzdhYjNiZTc3NDIxMGUxMDMzNzcxNjhlZWQ5ZGI5NWYyODMzYjIy
22284545 软管 

GATES GATES

3/4X200 RL BLACK GOLD POWERSPIRAL 5000

描述

GATES 3/4X200 RL BLACK GOLD POWERSPIRAL 5000

Hose, Hydraulic; 3/4" ID; 1.26" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black With Gold Stripe; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4X200 RL BLACK GOLD POWERSPIRAL 5000

BDI部件号
22284545

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075517825
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg C To 100 Deg C
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Hydraulic Power Unit | Drilling Equipment
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 9.5 Inch | Burst Pressure 20000 PSI | High Tensile Steel Wire Reinforcement | With Gold Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
190
详细描述
Hose, Hydraulic; 3/4" ID; 1.26" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black With Gold Stripe; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
外径
1.26 英寸 | 32.004 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新