3IN HIPER BLUE 200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HIPER-BLU-BORG-TAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhrWVM4eE1UQXdNemN5TmpRNU5UYzNOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFbFFSVkpmUWt4VlgwSlBVa2RmVkVGUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWRmZDM5ZThjZjhhOWY4Mjc3MGNkMWE4YjcyMWNkNmJjNDJkMjdjOGRmZjFhZWJjZjBiMDdmMjNlM2ZkMmRjNA
423240 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3IN HIPER BLUE 200

描述

CONTINENTAL 3IN HIPER BLUE 200

Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.67" Outside Diameter; FEP Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3IN HIPER BLUE 200

BDI部件号
423240

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256298189
重量 / Kilogram
1.171
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
FEP
外圈材料
EPDM
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Broad Spectrum of Fluid and Material
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With Bright Orange Spiral Transfer Tape | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 35 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
252
详细描述
Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.67" Outside Diameter; FEP Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
3.67 英寸 | 93.218 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新