3INX100FT SPIRATHANE HD BLUE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPTHNE-HD-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcyTkM4eE1UQXdNemMwTlRjek1EVTVNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQlVTRTVGWDBoRVgwSk1WVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmRiMDc0YTE4MTQyMGIyNjc1ZDYyOTAwZmQ3YTNmMTYwZmIyNzQ5MzQ2ZjgxMmM3YTM0ZjJmMTk5Y2ZiN2RkZg
423724 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3INX100FT SPIRATHANE HD BLUE

描述

CONTINENTAL 3INX100FT SPIRATHANE HD BLUE

Material Handling; 3" Inside Diameter; 3.64" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 40 PSI - 2.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3INX100FT SPIRATHANE HD BLUE

BDI部件号
423724

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256132469
重量 / Kilogram
0.481
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Dry Pneumatic Conveying of Solid
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid Pliovic with PVC Helix | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20013141
重量/磅
137
详细描述
Material Handling; 3" Inside Diameter; 3.64" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 40 PSI - 2.8 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.64 英寸 | 92.456 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新