4INX20FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VWT-ORG-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmcxWkM4eE1UQXdNemMwTlRVek16azRNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZsZFVYMDlTUjE5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmUyNDM4ZTNiODUwYjAxNGYxMTQ1OTBhZDRiOTYzNGNiMTRiYTk3MzY3NzMyN2I2NWI3ODE4MDhiNDM5NWQ2Mw
24578657 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4INX20FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR

描述

CONTINENTAL 4INX20FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR

Water Hose; 4" Inside Diameter; 4.71" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange | Clear; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX20FT VELOCITY WT ORANGE/CLEAR

BDI部件号
24578657

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256522383
重量 / Kilogram
0.909
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Orange | Clear
工作温度范围
-13 To 158 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid PVC Helix | Synthetic Braiding
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
31.2
详细描述
Water Hose; 4" Inside Diameter; 4.71" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange | Clear; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.71 英寸 | 119.634 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新