919BJ-10-ORG https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-919BJ-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhrTVM4eE1EazROVEV5T1RBMU1ERTBNaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk9URTVRa3BmVDFKSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWMxNjc0NGQ0MGIwMmNkYzZiZmU0Y2MzMWNkNWYwMzM5ZmVmZjEwY2M1YjRiNTMwYWVkOGRiOTQ4MmJhYzQ2Zg
26662702 软管 

PARKER PARKER

919BJ-10-ORG

描述

PARKER 919BJ-10-ORG

Hydraulic Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Silicone Outer Material; Orange; 1500 PSI | 103 Bar Operating Pressure

制造商部件号

919BJ-10-ORG

BDI部件号
26662702

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
重量 / US pound
0.1
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
外圈材料
Silicone
颜色
Orange
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
1500 PSI | 103 Bar
典型用途
Chemical Transfer | Compressed Air/Gases | Adhesive Dispensing | Cooling Lines | High Temperature Hydraulics
价格单位
FT
英寸 - 公制
INch
其它特点
Braid of Stainless Steel
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.24
详细描述
Hydraulic Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Silicone Outer Material; Orange; 1500 PSI | 103 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.78 英寸 | 19.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新