KURIYAMA
KURIYAMA
FT800X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA FT800X20
Hose; Sanitary Food Grade; 8" Inside Diameter; 8.85" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
制造商部件号
FT800X20
BDI部件号
21443263
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FT800X20/p/21443263
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301719
重量 / Kilogram
2.57
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Sanitary Food Grade
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
典型用途
Food Grade Material Handling | Ice Transfer | Milk and Dairy Product Transfer | Poultry Processing | Water Suction Heavy Duty
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
25 PSI at 68 Deg F | 15 PSI at 104 Deg F | Smooth Outer Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Sanitary Food Grade
重量/磅
113.4
详细描述
Hose; Sanitary Food Grade; 8" Inside Diameter; 8.85" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
外径
8.85 英寸 | 224.79 毫米
内径
8 英寸 | 203.2 毫米