CONTINENTAL
CONTINENTAL
SR16SC-12X250 RL 100R16/857 2SC
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SR16SC-12X250 RL 100R16/857 2SC
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 3500 PSI | 241.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SR16SC-12X250 RL 100R16/857 2SC
BDI部件号
22082973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SR16SC-12X250-RL-100R16-857-2SC/p/22082973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256361371
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3500 PSI | 241.3 Bar
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5" Bend Radius | 2 Braid of High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
137.5
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 3500 PSI | 241.3 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.1 英寸 | 27.94 毫米