NORGREN
NORGREN
2622077
NORGREN NORGREN
描述
NORGREN 2622077
Poppet Valve; 1/8" G Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 230 VAC | 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Detent Return; 116 PSI; 14 To 122 Deg F; NBR Seal; Aluminum
制造商部件号
2622077
BDI部件号
21562277
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/2622077/p/21562277
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Detent Return
电压
230 VAC | 24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
29 To 116 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.66139
详细描述
Poppet Valve; 1/8" G Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 230 VAC | 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Detent Return; 116 PSI; 14 To 122 Deg F; NBR Seal; Aluminum
全长
1.575 英寸 | 40 毫米
总宽
0.984 英寸 | 25 毫米
总高
4.421 英寸 | 112.3 毫米