M252SS-120-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDAROVALVEX-M252SS-000-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJneFl5ODVOamMwTnpjek56VTNPVGd5TG1wd1p3fGEzOTUzMTU0NWQ5OWU2ZGI2YjY1ODQ2MTU0N2NkYmE3ODFhZDE0ZGI3ZGViODMzNDllYmE3MTcxNDY5YzIyOWM
18302582 液压和气动阀门 

ARO CORP ARO CORP

M252SS-120-A

描述

ARO CORP M252SS-120-A

Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 115 PSI; 15 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

M252SS-120-A

BDI部件号
18302582

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
INGERSOLL RAND CO. LTD.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
115 PSI
工作压力范围
45 To 115 PSI
工作温度范围
15 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4.32 Cv Factor | Air Fluid | 150 SCFM
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商货号
M252SS-120-A
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 115 PSI; 15 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总高
1.378 英寸 | 35 毫米
全长
4.57 英寸 | 116.078 毫米
总宽
1.024 英寸 | 26 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新