SY7140-3DZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY7140-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaVlpOHhNRFl3TmpBek5EWXhOak0xTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWszTVRRd1gwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2M4ZjMwOWFkYzM5ZDc1Mjc4NTU5MDlmZjA5N2JiODI4M2YxZDFjYTViNzRjY2NkYWI0ZDQ4NjNjMzk3N2Y5NQ
17867751 液压和气动阀门 

SMC SMC

SY7140-3DZ

描述

SMC SY7140-3DZ ; 阀/五通阀

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

SMC SY7140-3DZ

BDI部件号
17867751

详情

296.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥296.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
110/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.30864
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
0.709 英寸 | 18 毫米
全长
5.083 英寸 | 129.1 毫米
总高
2.598 英寸 | 66 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新