VFS2100-5FZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS2100-FZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJoa01pOHhNRFl3TmpJNE16SXlOekUyTmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pUTWpFd01GOUdXbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzJjZTM0MjU4NTM2YjA4NGU5ODlmYjA1Mzc3ODU2ZDZlODFjZWY4ZGFhNjQ2ZTc5MTQ3MzdmYjRmODMwZWIxZA
17871220 液压和气动阀门 

SMC SMC

VFS2100-5FZ

描述

SMC VFS2100-5FZ ; 阀/电磁阀

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

制造商部件号

VFS2100-5FZ

BDI部件号
17871220

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 9
BDI- 美国 9

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.162
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.35743
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
全长
3.976 英寸 | 101 毫米
总高
1.654 英寸 | 42 毫米
总宽
0.89 英寸 | 22.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新