SMC
SMC
VPA742-1-04FA
SMC SMC
描述
SMC VPA742-1-04FA ; 阀/机械阀
Poppet Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot | Spring - Differential Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Aluminum
制造商部件号
SMC VPA742-1-04FA
BDI部件号
17875483
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VPA742-1-04FA/p/17875483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.514
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet
接口类型
1/2" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot | Spring - Differential Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
30 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3.6 - 3.7 Cv Factor | For Air | Body Ported | Normally Closed
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet
重量/磅
1.13299
详细描述
Poppet Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot | Spring - Differential Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Aluminum
总高
2.52 英寸 | 64 毫米
全长
4.531 英寸 | 115.1 毫米
总宽
1.575 英寸 | 40 毫米