https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME55OHhNRFEzT1RBM09USTVNamsxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTBaQ01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGRkNDE4MzgwY2I3MTkwMGE2ZWM0NWUxYjJhNTI5OTI4NmViNzQzYTZkZjFjMGViZmUyNmYyNGUxOTE5MjdmMg
853989
法兰座
THOMSON
THOMSON
SFB8
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SFB8
1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Ball; 1-1/2" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1.69" Housing Length; 0.19" Mounting Hole Diam; Relubricatable; SUPER-8-DD; 2 Seals; Self Aligning; End Mount
制造商部件号
SFB8
BDI部件号
853989
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%BA%A7/SFB8/p/853989
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486101864
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
SUPER-8-DD
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Ball Linear Flanged
制造商货号
SFB8
重量/磅
0.2
详细描述
1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Ball; 1-1/2" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1.69" Housing Length; 0.19" Mounting Hole Diam; Relubricatable; SUPER-8-DD; 2 Seals; Self Aligning; End Mount
壳体全长
1.69 英寸 | 42.926 毫米
螺栓分布圆名义直
1.77英寸 | 44.96毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
安装孔直
0.19英寸 | 4.826毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
螺栓间距
1.25 英寸 | 31.75 毫米