https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-SB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnMlpDOHhNRFEzT0RrNU5EZzBPVGd5TWk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZOakJEWDFOQ01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGM1YTM2YWQ5ODUzMTg1ZWNlYmUzNzVmNmIwNTExNGE1ZjA0ZTc1NGYxYjEwN2ViYmJjNzY4NTcwODNmYzM0Yw
843366
支撑块
THOMSON
THOMSON
SB24
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SB24
1-1/2" Bore; 2 Bolt Support Block; 1-1/4" Overall Length; 4-3/4" Overall Width; 3-1/2" Overall Height; 2" Base to Center of Shaft; 3-1/2" Bolt Center Across Shaft; 0.34" Mounting Hole Diameter; Malleable Iron
制造商部件号
SB24
BDI部件号
843366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9D%97/SB24/p/843366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486101673
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Malleable Iron
紧凑系列
60 Case Shafting
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.31 Inch Bolt
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
SB24
重量/磅
2.6
详细描述
1-1/2" Bore; 2 Bolt Support Block; 1-1/4" Overall Length; 4-3/4" Overall Width; 3-1/2" Overall Height; 2" Base to Center of Shaft; 3-1/2" Bolt Center Across Shaft; 0.34" Mounting Hole Diameter; Malleable Iron
轴安装孔间
3.5英寸 | 88.9毫米
总宽
4.75 英寸 | 120.65 毫米
全长
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装孔直
0.34英寸 | 8.636毫米
底座到轴心
2 英寸 | 50.8毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总高
3.5 英寸 | 88.9 毫米