https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-8505-DTS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnME5pOHhNREl3T0RjME5ETTBNVFV6TkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4NE5UQTFYMFJVVTE4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGU3NDIzM2NiOTdlYTc1Y2M2ZDdjZDcwYjgxYmE1Zjk0MzY5ZTE5NWJjOGNlZjZlNDVhMWY3Y2U2YmY3MWNhM2Y
21473905
网带
REXNORD
REXNORD
HP8505DTS 4.5IN MTW PT LH
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP8505DTS 4.5IN MTW PT LH
Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top and Dynamic Transfer System and Positrack Tracking Guide; 3/4" Pitch; 4-1/2" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 0.63" Plate Height
制造商部件号
HP8505DTS 4.5IN MTW PT LH
BDI部件号
21473905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP8505DTS-4-5IN-MTW-PT-LH/p/21473905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 50 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699278057
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
8505
基本结构
Solid Top | Dynamic Transfer System | Positrack Tracking Guide
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.17 Inch | Min Back Flex Radius 1 Inch | Left Hand Transfer
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10028436
重量/磅
1.82
详细描述
Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top and Dynamic Transfer System and Positrack Tracking Guide; 3/4" Pitch; 4-1/2" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 0.63" Plate Height
模块化传送带宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.63 英寸 | 16.002 毫米