https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-EURO0-PRSFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhoWlM4eE1ESTJNekkxTWpBM05EVXlOaTlKVGtSVFMwWkNWRlZPVkZoZlJWVlNUekJmVUZKVFJsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzZmNDU0ZmUxN2RhYzU2Zjg4MGY3ZjZkZTJmMjI2OWY5ZDg4MmQ0YTE2YzYwZDU5ZjFhNDkyMjVjMTJmOWQ4Yg
1300029
球传动单元
NILOS
NILOS
BT 515-0-13
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 515-0-13
Ball Transfer Unit; Press Fit; 15.8MM Ball Diameter; Steel Ball; 132 Lbs Max Load; 31 MM Dia Flange Size; 21MM Base to Ball Height; 24MM Housing Diameter; 17.8MM Housing Height; Steel Housing
制造商部件号
BT 515-0-13
BDI部件号
1300029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-515-0-13/p/1300029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578001251
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Press Fit
滚珠材料
Steel
最大载荷
132 Lbs
法兰尺寸(如应用)
31 MM Dia
壳体材料
Steel
其它特点
Dirt Exit Hole | Felt Seal | Zinc Plated Housing
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; Press Fit; 15.8MM Ball Diameter; Steel Ball; 132 Lbs Max Load; 31 MM Dia Flange Size; 21MM Base to Ball Height; 24MM Housing Diameter; 17.8MM Housing Height; Steel Housing
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
壳体直径
0.945 英寸 | 24 毫米
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米
滚珠外径
0.622 英寸 | 15.8 毫米
壳体高度
0.701 英寸 | 17.8 毫米
总高
0.827 英寸 | 21 毫米
底座到滚珠高度
0.827 英寸 | 21 毫米