17226640
输送机配件
FLEXCO
FLEXCO
140EE ; 20090
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO 140EE ; 20090
Bolt Solid Plate Fastener; For Conveyor Belt; Steel
制造商部件号
140EE ; 20090
BDI部件号
17226640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/140EE-;-20090/p/17226640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 16 |
BDI- 美国 | 19 |
BDI- 加拿大 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598200907
重量 / Kilogram
1.946
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Bolt Solid Plate Fastener
部件描述
Bolt Solid Plate Fastener
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
5MM to 11MM Belt Thickness | 360MM Minimum Pulley Dia
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Bolt Solid Plate
重量/磅
4.6
详细描述
Bolt Solid Plate Fastener; For Conveyor Belt; Steel