343383
矫直机
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-525-02-S100-L7K
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-525-02-S100-L7K
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 5.1" Thread Length; 525 Series; 7-1/4" Overall Height; 1.35" Base Plate Height; 5-1/2" Base Plate Diameter; 1 Mounting Holes; 0.53 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
VG-525-02-S100-L7K
BDI部件号
343383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/VG-525-02-S100-L7K/p/343383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405250505
重量 / Kilogram
0.816
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
1-8
连接
3 Degree
系列
525
安装孔数量
1
安装孔尺寸
0.53 Inch
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
其它特点
Maximum Load 7200 Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-525-02-S100-L7K
重量/磅
1.8
详细描述
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 5.1" Thread Length; 525 Series; 7-1/4" Overall Height; 1.35" Base Plate Height; 5-1/2" Base Plate Diameter; 1 Mounting Holes; 0.53 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
螺纹长度
5.1 英寸 | 129.54 毫米
底板直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
底板高度
1.35 英寸 | 34.29 毫米
总高
7.25 英寸 | 184.15 毫米