LBP 882 TAB-K375SR LF 1PC ROL https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-882LBP-1PLSTC-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJneE55ODVNekUxTURNd05qWXpNVGs0TG1wd1p3fGUxNDQ2MGY4M2M1NmIxNDEyZDRiNzkxYzgyODU4MjdmN2I5OGE1MTg2ZjVkODdmZjc0ZDY5YTA1NjZiODY5NDM
18621287 顶板链 

REXNORD REXNORD

LBP 882 TAB-K375SR LF 1PC ROL

描述

REXNORD LBP 882 TAB-K375SR LF 1PC ROL

882; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate

制造商部件号

LBP 882 TAB-K375SR LF 1PC ROL

BDI部件号
18621287

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210105761
重量 / Kilogram
1.089
Product Group - BDI
M00330
链规格
882
基本结构
Plastic with Low Pressure Roller
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
LF LBP882
重量/磅
2.5
详细描述
882; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
板厚度
0 英寸 | 0 毫米
标签宽
2.99英寸 | 75.946毫米
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米
板高
1.66 英寸 | 42.164 毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新